Brosse métallique à main Fil INOX ondulé 0,35 mm 3

Réf.: 575200 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 082 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
Largeur corps de base 30 mm
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 140 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 3
Matériau corps de base Bois
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575200 3
EAN / GTIN 4017359074749
Réf. fabricant 10463042

Description

Exécution:

Corps en bois incurvés avec deux trous de suspension. Longueur de garnissage 140 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.