Brosses pour tubes fil INOX 0,20 mm 20 mm

Réf.: 574488 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 20 mm
⌀ queue Ds 3,8 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574488 20
EAN / GTIN 4017359314180
Réf. fabricant 56554200

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Garnissage complet jusqu’à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.