Brosse conique torsadée torsades alternées, fil d’acier 0,50 mm 115XM14 mm

Réf.: 571308 115XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 115 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 12 mm
Longueur de garnissage H1 24 mm
Torsadage Torsades alternées
Nombre de torsades 20
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosses coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571308 115XM14
EAN / GTIN 4067263906759

Description

Exécution:

Brosse conique coudée à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d’acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.

Utilisation:

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.
Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d’accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur des meuleuses d'angle.