Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (SiC) 80

Réf.: 553975 80
Fixer le prix 100 Unité (0,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 80
⌀ disque 32 mm
Support Fermeture auto-agrippante
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553975 80
EAN / GTIN 4027497149254
Réf. fabricant A3302030080

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agrippant en combinaison avec le plateau-support, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier