Niveau à bulle numérique 60 cm

Réf.: 4933471978
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
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471978
EAN / GTIN 4058546298777
Réf. fabricant 4933471978
Article hors catalogue L00800 3639

Description

Description:

  • La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile
  • PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360
  • Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™
  • Jusqu'à 2X plus précis
  • Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et Langue
  • La tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébauche
  • IP 65: protection contre la poussière et l'eau
  • Précis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°
  • Trou en métal pour un rangement facilité et durable

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Digital Level 60cm