Niveau à bulle en alliage léger avec aimant 500 mm

Réf.: 467345 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible en cas de mesure au plafond 0,5 mm/m
Longueur 500 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467345 500
EAN / GTIN 4007368115250

Description

Exécution:

Profilé d'aluminium robuste revêtu par poudre avec surfaces de mesure fraisées.
  • Fiole ronde avec effet loupe.
  • Avec puissant système magnétique.