Trolley, cap. de charge env. 30 kg.

Réf.: 40739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40739
EAN / GTIN 4003866407392
Réf. fabricant 40739
Article hors catalogue L90010 1401

Description

Description:

Montage simple.
Poignée télescopique.
Le porte caisse peut être retiré à tout moment sans outil.
La solution optimale pour les caisses d'une longueur extérieure comprise entre 500 et 800 mm.
Train de roulement, Ø 54 mm.
Charge admissible 30 kg.
Compatible avec les séries K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Charge bis max. 30 kg
Poids 1 kg