Brosse à main arquée HBG 1 rang, fil de laiton Ø 0,30 (10)

Réf.: 4007220572672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220572672
EAN / GTIN 4007220572672
Réf. fabricant 43662002
Article hors catalogue L51510 446

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Convient parfaitement aux travaux de nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les angles, les coins et les tubes. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 1
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Garnissage: Fil en laiton (MES)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 265 mm

Avantage(s):

  • Fonctionne sans émettre d'étincelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Élimination des couches oxydées
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Laiton
    • Cuivre
    • Métal non ferreux dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Bois tendre
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Métal non ferreux dur; Autres métaux non ferreux; Bois tendre; Bois