Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114580 en coffret 6-10

Réf.: 115450 6-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 35

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 6 mm - 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 41
Par incrément de 0,1 mm
en coffret oui
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115450 6-10
EAN / GTIN 4045197875556

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange