Veste de signalisation S

Réf.: 091751 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 240
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 70 °C
  • Norme: EN ISO 20471

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de signalisation Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 65 % polyester; 35 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 240 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 70 °C
Couleur orange / bleu marine
Taille unisexe S
Norme EN ISO 20471
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091751 S
EAN / GTIN 7330509403372
Réf. fabricant 406418115389S

Description

Exécution:

Veste de signalisation en matière résistante mais légère, traitement hydrofuge, uniquement 240 g/m2 (Light Weight). Avec poche porte-badge.
  • Avant plus court pour liberté de mouvement maximale.
  • Dos allongé pour une meilleure protection des lombaires.
  • Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.
  • Fermeture éclair invisible sous patte.
  • Indéformable et ne se décolore pas.
  • Tissu foncé dans les zones à haut risque de salissure.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 3

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder B pour certification combinée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier