Produits d'étanchéité pour filetages 5GP42 50 ml

Réf.: 088064 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Ester de méthacrylate
Viscosité dynamique 400 mPas - 800 mPas
Densité 1,08 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 10 min - 20 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété résistant à l’huile
Durabilité GARANT GreenPlus
pour matériau Métallurgie
Pour tailles de filetages M jusqu'à M26
Pour tailles de filetages en pouces 3/4 pouce
Ecart maximal 0,15 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 15 Nm - 25 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur brun
Contenance 50 ml
Température de stockage 5 °C - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Série GreenPlus
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088064 50
EAN / GTIN 4062406423476

Description

Exécution:

Le produit d’étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d’étanchéité pour filetages sont notamment l’étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.
Type 5GP42. Produit d’étanchéité pour les pièces filetées des installations hydrauliques ou pneumatiques (pièces de raccordement notamment). Protection efficace contre l’huile, l’eau, les hydrocarbures et les produits chimiques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript