JEU de pieds à coulisse numériques IP67, plage de mesure 150 mm

Réf.: 412629
Remise
De  588,00 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
202 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l’eau, à l’huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d’énergie, 18000 h d’utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L’appareil se met automatiquement en marche et s’arrête automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.
3× pieds à coulisse 412623 réf. 150