Poignée à ventouses, alu 2

Réf.: 086203 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 120 mm
Charge admissible max. 60 kg
Type de produit Ventouse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Réf. fabricant 602.421

Description

Exécution:

Poignée à ventouses Veribor® en aluminium robuste et plaques en caoutchouc inférieures durables.
Avec système de levier-tendeur.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouses pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.