• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de accesorios de taller 5

Número de artículo: 954854 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954854: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.° 081448 tam. 200: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.
Gafas de protección confort GARANT n.° 096200 tam. CLEAR: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020: 1 ud.
Juego de cuchillas cortantes rompibles de 10 piezas, n.º 845010 tam. 10: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos