• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornilladores-surtido 31

Número de artículo: 953202 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×24

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×24
Anchura 200 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 31
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953202: 1 ud.
Juego de destornilladores GARANT para Torx® n.° 625025 tam. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ud.
Juego de destornillador acodado de 6 caras GARANT n.° 627132 tam. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos