• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cúter universal con mango de 2 componentes y punta de trabajo con 1 lámina cortante Razar Black, 18 mm

Número de artículo: 845090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 182 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de secciones rompibles 8
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845090
EAN / GTIN 4975364111906
Número del fabricante DFC561N

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango ergonómico de 2 componentes y guía de cuchilla precisa. Fijación de la cuchilla cortante totalmente segura gracias al tornillo de apriete moleteado. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Peña metálica adicional en el extremo del mango para abrir cartonajes. Con 1 lámina cortante rompible (n.° 845021 tam. 10), de 8 niveles. 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845015 tam. 10; 845016 tam. 10; 845018 tam. 50; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos