• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Contenedor, pequeño

Número de artículo: 845135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
203 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 33,5 mm
Altura 124,5 mm
Profundidad 25 mm
Tipo de producto Contenedor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Número del fabricante SAFE SNAP SS001

Descripción

Ejecución:

Recipiente de seguridad para guardar y eliminar de forma segura hojas usadas.
Caja pequeña y manejable con mecanismo de apertura. Esto permite reutilizar la caja una vez vaciada.

Aplicación:

Para hojas usadas, como hojas rompibles, hojas trapeciales y en forma de gancho, hojas de escalpelo, etc.