• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntero de centrado 6-8 mm

Número de artículo: 749800 6-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de taladro 6 mm - 8 mm
Longitud total 95 mm
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Número del fabricante R430 140

Descripción

Ejecución:

Constituido por espiga del puntero, casquillo de guiado y vaina de centrado hendida. Espiga del puntero reafilable.

Aplicación:

Graneteado según pieza de muestra o plantilla.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos