• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractor de pasadores de mecánico 2 mm

Número de artículo: 747500 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.634 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 2 mm
Longitud total L1 105 mm
Longitud de punzón L2 20 mm
⌀ del mango S 6 mm
Dureza de punta 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificación del cabezal de percusión especial
Material Acero al cromovanadio extra
Superficie cromado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747500 2
EAN / GTIN 7610733200474
Número del fabricante 715.2

Descripción

Ejecución:

De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un bonificado especial del cabezal de percusión que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.
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
    ⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra