• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ASA 30 M PC Aspirador universal

Número de artículo: 602087000
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602087000
EAN / GTIN 4061792230767
Número del fabricante 602087000
Número L L01750 1070

Descripción

Descripción:

  • Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo M con limpieza de filtro integrada
  • Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
  • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Alta protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase M
  • Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
  • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Fácil de transportar gracias al soporte para cable y manguera y depósito para tubos y toberas
  • Práctico compartimento para accesorios con tapa rebatible para piezas pequeñas
  • Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración antiestática (Ø 32 mm / 4 m), Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm, Manguito de conexión Quick Ø 40/45 mm, Pieza intermedia empuñadura Quick Premium, 3 tubos de aspiración (cromados), Bolsa de eliminación de PE, Bolsa de filtro de vellón, Tobera para juntas, Tobera para suelo (360 mm de ancho), Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Boquilla de cepillo

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 2.5 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 4 mm
  • Longitud del cable: 8 m
  • Peso: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 14.000 kg
  • Volumen del depósito: 30 l
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Depresión: 225 hPa (mbar)
  • Potencia absorbida máx.: 1200 W
  • Superficie de filtración: 3500 m²
  • Máx. caudal de aire: 4200 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios