• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

P290 ACKT 1806PDR-FWE IC830 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Dentados

Número de artículo: 5606943
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606943
EAN / GTIN 7291075308228
Número del fabricante 5606943
Número L L23910 751

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 18.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 18.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos