• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Master Titan HPC 12 mm

Número de artículo: 206286 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,8 mm
Radio de programación 2 mm
Longitud de filo Lc 6,8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,17 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206286 12
EAN / GTIN 4045197991737

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
90
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado de titanio en condiciones de HPC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta muy elevado.

Nota:

Reafilado no recomendado.
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
    ⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra