{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,76 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 |