• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca MDI GARANT Master Alu FEED con mango cilíndrico DIN 6535 HA 10 mm

Número de artículo: 122590 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 3
Ángulo de punta 130 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 46 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 61 mm
Longitud total L 103 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 1,04 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122590 10
EAN / GTIN 4062406711825

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
200
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122591.
Forma HE: pedir con n.° 122590 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra