• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales extralargas HSS N 2X125 mm

Número de artículo: 116245 2X125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
332 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1869
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 82 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 85 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 2 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116245 2X125
EAN / GTIN 4045197977649

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
21
Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Broca de alto rendimiento vaporizada para taladrar agujeros especialmente profundos. Cuidar estrictamente del vaciado frecuente de las virutas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso
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
    ⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra