• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de guantes desechables TouchNTuff® 92-670 10

Número de artículo: 094720 10
Establecer precio 100 Unidad (0,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.170 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • EN 374: Tipo B (JKT)
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TouchNTuff®
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 374 Tipo B (JKT)
Resistencia a sustancias químicas JKT
Material Nitrilo
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base Nitril
Recubrimiento Nitril
Espesor 0,11 mm
Longitud 240 mm
Contenido 100
Peso 3 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 10
Grosor de pared 0,1 mm
AQL 1,5
Aplicación desechable
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % >480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 % <10 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % 30-40 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % >480 min
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094720 10
EAN / GTIN 076490493318
Número del fabricante 92-670/9,5-10

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
TouchNTuff® 92-670. Sin silicona ni cera. Puntas de los dedos texturizadas. Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra