• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes MASTER CUT B 9

Número de artículo: 094416 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    7,76 € / par
  • de 12par
    6,46 € / par
a petición
En stock
6.956 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MASTER CUT
Característica de los guantes Exento de DMF
Tecnología de punto 18G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Material de base HPPE
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / negro
Talla de guante 9
Longitud 250 mm
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094416 9
EAN / GTIN 4062406273484

Descripción

Ejecución:

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. También apto para trabajos con poco aceite.
GARANT MASTER CUT B. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes B. Con articulación del pulgar reforzada para aumentar la duración.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra