• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pelacables autoajustable para cables planos 180 mm

Número de artículo: 12 64 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12 64 180
EAN / GTIN 4003773073284
Número del fabricante 12 64 180
Número L L70010 1277

Descripción

Descripción:

  • para cables planos con aislamiento de PVC de hasta 12 mm de ancho como máximo y de 0,75 a 2,5 mm²
  • se ajusta automáticamente a las diferentes alturas de la escalera: así no se daña la escalera
  • gran longitud de pelado posible
  • Cuchilla intercambiable
  • mecanismo de funcionamiento suave
  • bajo peso

Característica:

  • Valores de desaislado milímetro cuadrado: 0,75 - 2,5mm²
  • AWG: 18 - 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos