Grote afvalcontainer 240 l

Artikelnummer: 987803 240
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Pro Wave bak
Volume 240 l
Volume tolerantie -5 / +15 l
Nominale inhoud 240
Hoogte 1.100 mm
Breedte 585 mm
Diepte 740 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Kleur bruin
Gewicht 14,9 kg
Nuttige belasting volgens DIN EN 96 kg
Producttype Grote afvalcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987803 240
EAN/GTIN 4052941277160
Nummer fabrikant 1150603

Omschrijving

Uitvoering:

Grote afvalcontainer van kunststof, met conische vorm. Verstevigende ribben aan de bovenranden. Deksel met rondom een goot voor condenswater. De handgrepen van het deksel zijn praktisch en schuin geplaatst. 4-Voudige scharnierpunten (maat 80: 2-voudige scharnierpunten) met beveiliging van de scharnierpennen. Verstevigde bodem met gepatenteerde asconstructie. Stabiele, lichtlopende, aan de buitenzijde geplaatste wielen met verstevigde, robuuste as. Dekseluitvoering met dekselopening met geluidsdemping, voldoet aan de geluidsweringsverordening volgens EU-richtlijn 2000/14.
Verhoogde stabiliteit dankzij speciaal bodemontwerp met doorlopende golfcontour.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 en 6.