{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | Color marrón | |
| Volumen | 120 l | |
| Tolerancia superior volumen | 8 l | |
| Tolerancia inferior volumen | 6 l | |
| Diámetro rueda | 200 mm | |
| Carga útil | 48 kg | |
| Altura | 1.005 mm | |
| Anchura | 480 mm | |
| Profundidad | 555 mm | |
| Tipo de producto | Bidón de basura | |
| Forma | forma rectangular | |
| Material | plástico | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Norma | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Peso | 10,5 kg |
| Número de artículo | 987803 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684364 | |
| Número del fabricante | 1150936 | |
| Fabricante/responsable | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |