Åben opbevaringskasse PE enkeltvis SB5

Art.-nr.: 963321 SB5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.004 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB5
Rumindhold 0,7 l
Højde 75 mm
Bredde 100 mm
Dybde 160 mm
Bredde indvendigt 83 mm
Dybde indvendigt 134 mm
Materiale Polyethylen
Farve rød
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963321 SB5
EAN/GTIN 4009292801032
Producentnummer 19100541 SB 5 ROT

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Opbevaringskasser fås enkeltvis.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør