Svingbar sidehulvæg 962 mm

Art.-nr.: 928101 962
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 962 mm
Bredde 420 mm
Dybde 25 mm
Bæreevne 20 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 6 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928101 962
EAN/GTIN 4062406113155

Betegnelse

Udførelse:

Til påskruning på bæresøjlerne, svingbar og kan fastgøres via hængsler i støbegods. Af hensyn til overskuelig og ergonomisk værktøjsopbevaring.

Passer til:

Bæresøjle nr. 928010 str. 962, nr. 928076.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.