Flangemøtrik M8

Art.-nr.: 375390 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6331
Gevind M8
Samlet længde 12 mm
Nøglevidde str. 13 mm
Hjørnemål e 14,4 mm
Krave-⌀ 18 mm
Kravehøjde 3,5 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375390 M8
EAN/GTIN 4020772082116
Producentnummer 82115

Betegnelse

Udførelse:

Flangemøtrik (= 1,5 d høj) DIN 6331, sænksmedet.

Norm:

DIN 6331

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.
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
    Gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven