Trinbor HSS 180° M3

Art.-nr.: 117280 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 8376
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 20-30

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M3
Belægning vaporiseret
Skæremateriale HSS
Norm DIN 8376
Tolerance, nom. ⌀ h9
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel 180 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. Trin 180° h8 6,5 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 180° 9 mm
Spånnotlængde Lc 63 mm
Samlet længde L 101 mm
Skaft-⌀ Ds 6,5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117280 M3
EAN/GTIN 4045197036285

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bor- og sænketrin hver især med egne spånnoter og styrekanter. På den måde bevares trinborets profil også efter flere ganges genopslibning.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og skruehovedforsænkninger form H, J og K. Udførelse middel i henhold til DIN 74 bl. 2.
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
    Til skruer Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven