Nitrilhandsker, par MASTER FIT OIL 9

Art.-nr.: 094307 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    45,59  DKK / par
  • fra 12 par
    37,99  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.985 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab DMF-fri
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 250 mm
Farve blå / orange
Handskestørrelse 9
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094307 9
EAN/GTIN 4062406074951

Betegnelse

Udførelse:

Universalhandsker med 18-gauge-strikteknologi og dobbeltlag af nitril og ru nitril. Den strukturerede nitrilskumbelægning på håndfladen og fingrene giver et rigtigt godt greb på olie. Uden DMF.
MASTER FIT OIL. Med 3/4 nitrilbelægning over knoerne. Gør handskerne meget velegnede til våde og oliekontaminerede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven