• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

LED-akku-lommelygte 145 mm

Art.-nr.: 081545 145
Rabat
376,96 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Lommelygtefunktion Fokus
ATEX-zone Ingen
Lysnet 300 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Samlet længde 145 mm
Hoved-⌀ 35 mm
Vægt 188 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081545 145
EAN/GTIN 4045197727244

Betegnelse

Udførelse:

Fokuserbar og meget robust LED-akku-lommelygte af eloxeret aluminium. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen. Drejekontakt med integreret ladetilstandsvisning og mikro-USB-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive mikro-USB-lader, håndstrop og GARANTtransportboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele