Lommelygte LED og UV med batteri UV-LED

Art.-nr.: 081518 UV-LED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.612 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lysnet 450 lm
Lysnet, trin 2 300 lm
Lysnet, trin 3 120 lm
Brændetid 2 h - 8 h
Energiforsyning Akkudrevet
UV-strålingens bølgelængde 395 nm
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Samlet længde 158 mm
Hoved-⌀ 29 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081518 UV-LED
EAN/GTIN 4045197967251

Betegnelse

Udførelse:

Genopladelig LED-lommelygte af eloxeret aluminium med batteri, 3-trins-LED, med omskiftning til UV-lys, 90° drejeligt hoved og magnetfod. Den nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Trykknap overtrukket med gummi.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.