Batteri-skruemaskine med skraldefunktion M12FHIR14

Art.-nr.: 070228 M12FHIR14
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FHIR14
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, hård 47 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Værktøjsholder Firkant 1/4 tomme
Konstruktion Skruemaskine med skraldefunktion
Vægt 1 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070228 M12FHIR14
EAN/GTIN 4058546341046
Producentnummer 4933478171

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion
  • REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.
Kompakte, trådløse højhastighedsskraldenøgler med fintfølende hastighedskontrol.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven