Batteridrevet slagbore-/skruemaskine M18BPD4

Art.-nr.: 070110 M18BPD4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18BPD-402X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion 4-polet
Maks. moment 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 38 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 16 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 13 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 0,95 m/s2
Vægt 2,1 kg
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070110 M18BPD4
EAN/GTIN 4002395004881
Producentnummer 4933446192

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
  • Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.
Med 4-polet DC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814073816, 073827 og 073840.
Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven