Batteridrevet slagbore-/skruemaskine M12FPD2XK

Art.-nr.: 070110 M12FPD2XK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FPDXKIT-202X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion FUEL™
Maks. moment 37 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.700 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 30,8 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion <2,5 m/s2
Vægt 1,2 kg
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Murværk; Beton; Stål
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070110 M12FPD2XK
EAN/GTIN 4058546220839
Producentnummer 4933464138

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
  • Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.
FUEL™ akku-kompakt-slagbore-/skruemaskine med 6-i-1 skrueløsning. Aftageligt borepatron-system med 3 forsatser giver maksimal fleksibilitet.

Fordel:

6-i-1 skrueløsning.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-boks) og bælteclips, 13 mm selvspændende borepatron, excenterforsats, vinkelskrueforsats.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814073816, 073827 og 073840.
Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven