Snittapper GARANT Master Tap
GARANT Master Tap familien til en processikker og økonomisk produktion.
GARANT Master Tap er allrounderen til gevindbearbejdning. Den kombinerer meget høj processikkerhed med maksimal universalitet. Uanset om det er stål, rustfrit stål, aluminium eller støbejern - den specielle geometri sikrer en optimal spåndannelse. Denne universalitet reducerer din værktøjsdiversitet og forbedrer samtidig din effektivitet. Den højtydende GARANT Master Tap ALU er specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer og er nu det første valg til dette. GARANT Master Tap STEEL er specielt udviklet til svært bearbejdeligt stål og materialer med høj trækstyrke. GARANT Master Tap INOX er specialist i rustfrit stål. Den mestrer dette særligt udfordrende materiale med fuld processikkerhed og tilbyder samtidig en meget økonomisk løsning.
GARANT Master Tap-familien
GARANT Master Tap ALU - udøveren til aluminium og ikke-jernholdige metaller
Den højtydende GARANT Master Tap ALU snittap er specielt udviklet til aluminiumlegeringer og ikke-jernholdige metaller. Samspillet mellem pulvermetallurgisk skæremateriale, den nyeste generation af DLC-belægning og eksklusiv geometri gør den til det første valg inden for aluminiumsbearbejdning. Den dynamiske spiralformede stigning kombineret med tilpassede riller og lineære dimensioner muliggør optimal spåndannelse og spånevakuering i aluminiumslegeringer med lange spåner, selv med meget dybe gevind.
Fordele ved GARANT Master Tap ALU
- Dynamisk spångeometri, der er perfekt tilpasset til ikke-jernholdige metaller
- Enestående værktøjslevetid takket være den særlige DLC-belægning
- Fremragende slidstyrke takket være HSS-E-PM-skæremateriale af høj kvalitet
- Udviklet til maksimale gevinddybder op til 4XD til gennemgående gevindboringer
Disse egenskaber gør GARANT Master Tap ALU til det første valg inden for aluminiumsbearbejdning:
- Præcis forberedelse af skærekanten: kontrolleret spåndannelse. Undgår mikrospåner.
- Kort affasning: uden interferenskonturer. Gevindboring næsten til bunden af hullet.
- Dynamisk spiralformet stigning: optimal spånevakuering. Undgår, at spåner vikles rundt om værktøjet. Meget høj procespålidelighed.
- Nyeste generation af DLC-belægning: Undgår vedhæftning af materiale. Beskytter mod abrasive former for slid på grund af belægningens høje hårdhedsgrad.
- HSS-E-PM-skæremateriale: høj skærekantstabilitet. Høj slidstyrke.
- Optimeret halslængde: pålidelig gevindbearbejdning op til 4xD gevinddybde
GARANT Master Tap STEEL – problemløseren til højstyrkestål
GARANT Master Tap STEEL imponerer med sine optimerede belægninger, som er specielt tilpasset de forskellige krav til bearbejdning af blinde huller og gennemgående huller. Den nyeste generation af HSS-E-PM-substratet er kendetegnet ved en høj homogenitet i strukturen, hvorved der opnås maksimal skærkantstabilitet og slidstyrke.Den specielt udformede spiralspids på gennemgående snittap sikrer stabilitet under gevindskæringsprocessen, selv ved høje skærekræfter. Det cylindrisk forskudte føringsgevind på snittaphovedet til blinde huller modvirker spånstopning og sikrer en meget høj processikkerhed.
Fordele, der overbeviser:
- Maksimal ydeevne.
- Fremragende til stål med høj styrke.
- Processikkerhed.
De fremragende egenskaber ved GARANT Master Tap STEEL:
- TiAlN belægning: Høj varmebestandighed. Lav gnidningsmodstand.
- Optimeret føringsfevind: Høj processikkerhed på grund af undgåelse af spånstopning.
- Uden interferenskonturer: Gevind kan skæres næsten helt ned til bunden af hullet.
- HSS-E-PM substrat: Høj skærekantstabilitet og slidstyrke.
- TiCN belægning: Meget glat belægningsoverflade. Reduktion af skæremodstanden i skubretningen.
- Særlig spiralformet spids: Høj stabilitet.
GARANT Master Tap INOX – specialisten inden for rustfrit stål
Den nye GARANT Master Tap INOX er specielt udviklet til bearbejdning af rustfrit stål. Den giver absolut processikkerhed i særligt udfordrende VA rustfrit stål. Den optimale slidstyrke i værktøjsmaterialet HSS-E-PM, dets innovative mikrogeometri og det lavfriktive TiAlN flerlags anti-friktionslag sikrer den bedst mulige processikkerhed og ydeevne.
Fordele:
- TOP spåndannelse på grund af optimerede skærekanter..
- TOP spånudtagning på grund af den særlige spångeometri.
- TOP slidstyrke på grund af HSS-E-PM-værktøjsmateriale af høj kvalitet.
- TOP effektivitet på grund af den særlige mikrogeometri.
- TOP levetid på grund af den mest moderne TiAlN flerlagsbelægning.
Opdag GARANT Master Tap INOXs fremragende egenskaber :
- Optimeret spånrumsgeometri: Kontrolleret spånflow og spåndannelse.
- Speciel mikrogeometri: Stigningsafhængige parametre til skærekantafrunding.
- Udførelse uden interfenskontur: Mulighed for gevindskæring til tæt på bunden af borehullet.
- TiAlN-Multilayer belægning: Slidbestandighed takket være ultrahård belagt overflade og forringede skæretemperaturer takket være reducerede friktionsværdier.
- HSS-E-PM skæremateriale: Høj slidbestandighed og optimal torsionsstivhed.
- Optimeret skæreansnit: Forringet skærekraft ved gevindansnit.
- Stabil tandryggeometri: Undgår skærekantsafrivning ved reversering.
GARANT MASTER TAP - ALLROUND-TALENTET
Vores allrounder GARANT Master Tap dækker et omfangrigt materialespektrum. Takket være den enestående kombination af førsteklasses skæremateriale, innovativ geometri og seneste belægningsteknik, har snittappen en enorm ydelsesevne i mange forskellige materialer. Og samtidig højeste processikkerhed og rentabilitet.
Udviklet til højeste ydelser i gevindbearbejdningen:
- Optimeret tandryggeometri: Garanterer en processikker anvendelse i mange forskellige materialer. Skære spånen optimalt af og glatter spånroden.
- Målrettet afrundet skærekant: Til optimal spåndannelse fra første gevind.
- Optimal spåntransport takket være speciel spånrumgeometri.
- Ny skærgeometri: Muliggør anvendelsen i et bredt materialespektrum.
- Innovativ AlTix-belægning: Til optimalt slidforhold. Reducerer spåntagningskræfterne.
- Grønring: Til den universelle anvendelse.
- Førsteklasses skæremateriale i HSS-E-PM. Homogen struktur.
Egenskaber GARANT Master Tap:
Spåndannelse:
- En nyudviklet spånrumsgeometri sørger for perfekt spåndannelse og spåntransport også ved forskellige skæreparametre.
2. Konkurrent
3. GARANT MasterTap: Processikker gevindskæring uden vikkel- og spiralspåner. Den specielt stabile tandryggeometri sørger for en sikker afskæring af spånroden.
Universal geometri:
4. Den optimerede spånrumsgeometri og præcist afstemt skærekantafrunding garanterer processikkerhed også i støbejern.
Slidstyrke:
5. Konkurrenter: Slid på skærekanten efter 800 gevind.
6. GARANT Master Tap: Næsten ikke noget slid på skærekanten efter 800 gevind.
HSS-E-PM-værktøjsmaterialet giver sammen med den nye højtydende AlTiX-belægning en imponerende lang levetid for værktøjet.
Præcision:
6. Takket være sit specielle føringsgevind opnår GARANT MasterTap også i duktile kobberlegeringer præcise resultater og undgår et aksial-forsnit i gevindprocessen.
Overflade:
7. Konkurrent
8. GARANT MasterTap: Den glatte overfladestruktur på den nye high-performance-belægning muliggør høje skærehastigheder i Al-masticerede legeringer. De reducerede friktionsværdier undgår materialeforklæbninger og gevindskade.
YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle produkter fra GARANT MasterTap familien finder du i vores eShop: