GARANT elektronisk momenttester HCT

Til digital indstilling og kontrol af momentnøgler og momentskruetrækkere

Den digitale dokumentation af måleprocesser bliver stadig vigtigere for at opfylde den fastsatte dokumentationspligt. Desuden er digitale måleprocesser hurtigere og mere fejlfrie end konventionelle processer takket være deres automatiseringer og støttefunktioner. Elektroniske momentnøgler og momenttestere danner grundlaget. Især ved at bruge begge værktøjer sammen giver de fulde fordele og bringer dine måleprocesser til det næste niveau.

HCT står for Hoffmann Group Connected Tools og er platformen for digitalisering af dine måleprocesser. HCT bruger moderne Bluetooth®-aktiverede værktøjer og innovative apps til automatisk at overføre måledata til smartphones, tablets eller computere. Dette giver dig mulighed for at arbejde hurtigere, mere effektivt og mere fejlfrit end tidligere.

Drejningsmomenttesteren HCT giver dig mange fordele

  • Alsidig: til brug med konventionelle mekaniske eller digitale momentnøgler og momentnøgler af forskellige mærker eller i kombination med HCT-momentnøgler.
  • Dobbeltsidet: Indstilling og kontrol af udløsende, indikerende, højre- og venstreorienterede drejningsmomentnøgler og drejningsmomentskruetrækkere.
  • Brugervenlighed: enkel og intuitiv håndtering af testeren.
  • Forbedret kvalitet: fejl i måleprocessen undgås gennem automatisk kontrol og evaluering af dataene.
  • Effektivt: målingerne kan udføres hurtigere og mere pålideligt.
  • Hurtig frigørelse: Låste HCT-drejemomentnøgler kan låses op med det samme med HCT-drejemomenttesteren. De behøver ikke længere at blive sendt ind.
  • Anvendelse sammen med eksisterende HCT-drejemomentværktøjer: kombineret anvendelse giver yderligere nyttige fordele.
  • Altid opdateret: Via HCT Mobile App kan testerens firmware opdateres uafhængigt af hinanden via Bluetooth.

Features, der er overbevisende

  • Display: Stort, kontraststærkt og stabilt 2,8 tommer TFT-display med dobbelt skala med høj kontrast og betragtningsvinkel. Med hukommelsesdisplay.
  • Hukommelseskapacitet: 1000 målte værdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testcases.
  • Forskellige tilstande: løbende visning (Track), knækpunktsdetektion (First-Peak) og visning af spidsværdi (Peak-Hold).
  • Ved brug med en HCT-drejemomentnøgle er der 2 yderligere tilstande tilgængelige: Track-HCT og Peak-Hold-HCT. De målte værdier fra HCT-drejemomentnøglen og de målte værdier fra HCT-drejemomenttesteren vises samtidig på testerens display. De opnåede spidsværdier vises til sammenligning og evalueres automatisk.
  • Dataoutput: Muligt via Bluetooth eller USB-C.Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows App og HCT Mobile App. Testeren har en bi-direktionel grænseflade. Testeren kan også betjenes uafhængigt (uden app).
  • Kodeordbeskyttelse: Muligt som beskyttelse mod uautoriseret adgang til menuen (masteradgangskode) og til sikring af testcases. Desuden kan det indstilles, at videre arbejde kun er muligt efter indtastning af kodeordet, hvis testcasen ikke er udført korrekt.
  • Advarselssignaler: optisk (farveskift på displayet) og akustisk (summer). Advarselstiden kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.

Yderligere produktdetaljer finder du i eShoppen.

GARANT elektronisk momenttester HCT

Artikel-nr.: 654410
Køb den nu

Fordele ved anvendelse af momenttester HCT med en momentnøgle HCT

Oplåsning af momentnøgle

Momentnøgler HCT, der er låst på grund af overbelastning, kan låses op igen ved hjælp af momenttesteren.

Parallel visning

Samtidig visning af de målte værdier fra momentnøglen HCT og momenttesteren HCT på displayet på momenttesteren.

Automatisk evaluering

Visning og automatisk evaluering af de opnåede spidsværdier for momentnøglen HCT og momenttesteren HCT.

Elektroniske momentnøgler HCT

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

Momentværktøjer

GARANT elektronisk momentnøgle HCT

HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Momentværktøjer

HOLEX elektronisk momentnøgle HCT

Yderligere Bluetooth®-aktiverede værktøjer i eShoppen

Har du spørgsmål? Så kontakt os venligst!

Vores kompetente tekniske rådgivere rådgiver dig individuelt om Hoffmann Group Connected Tools og finder sammen med dig de rigtige værktøjer til din anvendelse. Vi kan rådgive dig personligt, telefonisk og pr. e-mail.

Til rådgivning

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven