TORCH LITE 400 A - lommelygte

Art.-nr.: 03.5153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.5153
EAN/GTIN 5708997351536
Producentnummer 03.5153
L-nummer L01030 89

Betegnelse

Beskrivelse:

400 lumen LED lommelygte med LED lommelygte med batterier og fokusfunktion. TORCH LITE 400 A er en no-nonsense LED-tommelygte af god kvalitet med høj lumen-lysstyrke til universel anvendelse til en meget konkurrencedygtig pris. LED lommelygten er designet til enhver professionel bruger, der har brug for en robust og kraftig lommelygte til alle typer arbejdsopgaver. Lommelygten leverer hele 400 lumen og lysudbyttet når op til 120 m. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til langdistancelys. Huset er meget holdbart, og designet giver et ergonomisk og sikkert greb. TORCH LITE 400 A leveres også med en praktisk håndledsrem, så lommelygten holdes ekstra sikker hele dagen. TORCH LITE 400 A er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden. // TORCH LITE 400 A's design er unikt og er dækket af et EU-designpatent.

Egenskab:

  • Batteri: 2xC Batterier
  • Batterispænding: 1,5 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 65
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Lyskilde: CREE
  • Lysstrøm: 400 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Stråleafstand: 120 m
  • Strålevinkel: 10° til 60°
  • Strømforbrug, max.: 5.1 W
  • Strømkilde: Batteridrevet