{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Pro Wave-beholder | |
Volumen | 80 l | |
Volumen, tolerance | -5 / +18 l | |
Nominelt indhold | 80 | |
Højde | 932 mm | |
Bredde | 448 mm | |
Dybde | 514 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Farve | brun | |
Vægt | 10,5 kg | |
Nyttelast iht. DIN EN | 40 kg | |
Produkttype | Stor affaldstønde |
Artikelnummer | 987803 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604836 | |
Producentnummer | 1150796 |