{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319026 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237556 |