GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D M3

Art.-nr.: 139641 M3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,5 mm
Nominel ⌀ DC 2,33 mm
Skærlængde Lc 7,73 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 4
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 7,73 mm
Serie Master TM
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139641 M3
EAN/GTIN 4062406240813

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 136941 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 136941 + 129100 HE.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven