{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | transparent | |
Producentbetegnelse | 4910 | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 4,8 N/mm | |
Strækevne | 300 % | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | transparent | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 12 mm | |
Tykkelse | 1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083787 12X33 | |
EAN/GTIN | 4001895594083 | |
Producentnummer | 7000033116 |