• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kunststofskævbider vinklet 15° 130 mm

Art.-nr.: 725500 130
Rabat
199,66 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Skærefas: Uden facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 130 mm
Skærefas Uden facet
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade poleret
Hoved vinklet 15°
med returfjeder ja
Til kunststoffer ja
justerbar stopskrue ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725500 130
EAN/GTIN 4045197166395

Betegnelse

Udførelse:

Skær uden fas giver et plant snit uden grater. Hoved poleret, ben med returfjeder og overtrukket med kunststof.
Hoved vinklet 15°. Justerbar stopskrue mindsker slitage på skær.

Anvendelse:

Til planskæring af formstøbt kunststof (ikke til metal).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele