• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Batteridrevet slagbore-/skruemaskine uden batteri SB18LTBL

Art.-nr.: 070122 SB18LTBL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse SB 18 LT BL
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 34 Nm
Maks. moment, hård 75 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 - 2.100
Maks. slagtal 31.950 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 38 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Vægt uden batteri 1,2 kg
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070122 SB18LTBL
EAN/GTIN 4007430302359
Producentnummer 602316890

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med børsteløs og to gear.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 batterier, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle batterier. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.
I øvrigt er alle batterier fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagmekanisme til maksimal borydeevne i sten og murværk. Impulsdrift i LTX-klassen hjælper effektivt med skruer, der sidder fast, eller ved forboring på glatte overflader.
Til de tungeste anvendelser anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende ved deres „BL” i betegnelsen. De har også termisk overbelastningsbeskyttelse, som beskytter motoren mod overophedning.
  • Batteridrevet slagboremaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.
  • Slagmekanisme med høj ydeevne til de bedste arbejdsresultater.
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, der kan fastgøres på højre eller venstre side.
  • Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron og uden batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør