Sikkerhedskasket HardCap Aerolite® MICRO

Art.-nr.: 097841 MICRO
Rabat
262,16 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marine
Størrelse 53 cm - 63 cm
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097841 MICRO
EAN/GTIN 5038428222600
Producentnummer AAG000-002-100

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskasketten HardCap Aerolite® i Baseball-design er fremstillet af et let materiale (ekspanderet polypropylen) i kombination med en robust HDPE-skal. Den vandafvisende kasket har ventilationsnet på siderne, hvilket giver en virkelig god åndbarhed. Endvidere findes der refleksstriber på siden, der giver ekstra synlighed. I kasketten giver det integrerede svedbånd yderligere komfort. Både svedbåndet og basismaterialet er belagt med Polygine®, som modvirker dannelsen af ubehagelige lugte. Der kan særligt fremhæves kaskettens lave vægt, der er på under 135 g, uden at forringe ydelsen eller sikkerheden. Det elastiske indstillingsbånd sidder lavere end på andre kasketter, hvilket sikrer en bedre pasform.

Norm:

EN 812

Bemærk:

På forespørgsel kan sikkerhedskasketten forsynes med dit logo!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør